CHF 19'332.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'898.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 160 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 355M/L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 94 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.5 % |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 1747 kg |
PTC Thermistor | Ja |