Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 160 kW, 750 U/min, (=8P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687564
  • Hersteller:160KW-8P-B35T-IE3-46-W22-355M/L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'130.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'761.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
160 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
355M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
94 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.5 %
Wellendurchmesser
100 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
800 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1747 kg
PTC Thermistor
Ja