CHF 5'413.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'851.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 15 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 200M/L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 89 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 89.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 89.8 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |