Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 15 kW, 750 U/min, (=8P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687531
  • Hersteller:15KW-8P-B35T-IE3-46-W22-200L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'418.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'614.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
200L
Wirkungsgrad bei 50% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.8 %
Wellendurchmesser
55 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
400 mm
Material
Grauguss
Gewicht
220 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 355.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395089
  • Manufacturer:10016932

CHF 197.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 200, 6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395069
  • Manufacturer:10632613

CHF 423.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 200, 6/8P KU

  • ERIKS:12395050
  • Manufacturer:10016922

CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027