Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 15 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13402807
  • Hersteller:15KW-2P-B3T-IE3-24-W22-160M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'194.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'291.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2950 rpm
Lastmoment
48.6 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160M
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92 %
Wellendurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Gewicht
120 kg
PTC Thermistor
Ja