Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 15 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 160L, Gusseisen

  • ERIKS:12996579
  • Hersteller:12861987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'088.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'338.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1465 rpm
Lastmoment
97.769 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.3 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja