Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 15 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 180M/L, Gusseisen

  • ERIKS:13192450
  • Hersteller:12430783
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'161.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'499.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
180M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
91.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.4 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja