CHF 16'396.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 17'724.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 132 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 315L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 93.7 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.2 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.2 % |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 1587 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 936.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'012.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 231.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027