Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 110 kW, 750 U/min, (=8p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13025240
  • Hersteller:12981264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'588.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'527.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
110 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
741 rpm
Lastmoment
1418 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
315L
Wirkungsgrad bei 50% Last
93.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.9 %
Wellendurchmesser
80 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
660 mm
Material
Grauguss
Gewicht
1367 kg
PTC Thermistor
Ja