Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 110 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 315S/M, Gusseisen

  • ERIKS:12996606
  • Hersteller:12862056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'939.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'311.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
110 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
315S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
94.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
95.6 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja