Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 750 U/min, (=8P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 180L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687527
  • Hersteller:12863378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'984.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'145.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
180L
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.7 %
Wellendurchmesser
48 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
350 mm
Material
Grauguss
Gewicht
185 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 180, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395087
  • Manufacturer:10016930

CHF 121.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 180, 6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395067
  • Manufacturer:10632616

CHF 342.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M6 W22, 160/180

  • ERIKS:12395106
  • Manufacturer:11525332

CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027