Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 180L, Gusseisen

  • ERIKS:12996771
  • Hersteller:12862307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'554.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'842.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
730 rpm
Lastmoment
143.886 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
180L
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.7 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja