Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 3000 U/min, B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren

  • ERIKS:13608969
  • Hersteller:11KW-2P-B3T-IE3-46-W22-132M-H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'092.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'180.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja