Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 3000 U/min, B34T, 400/690 V, 50 Hz, W21, PTC-Sensoren

  • ERIKS:12767312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'033.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'117.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.4 %
Material
Aluminium
PTC Thermistor
Nein