CHF 1'364.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'474.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 11 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2945 rpm |
Lastmoment | 35.666 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 160M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 90.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 91.4 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 91.4 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |