CHF 1'079.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'166.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 11 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 160M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 90.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 91.4 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 91.4 % |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 115 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.86inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 7.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 125.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027