Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 132M, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767313
  • Hersteller:M11.02FT13SA3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 998.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'078.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.4 %
Material
Aluminium
Gewicht
84 kg
PTC Thermistor
Ja