Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13402795
  • Hersteller:11KW-2P-B3T-IE3-24-W22-160M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'079.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'166.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2960 rpm
Lastmoment
35.5 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160M
Wirkungsgrad bei 50% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.2 %
Wellendurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Gewicht
115 kg
PTC Thermistor
Ja