Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 160M/L, Gusseisen

  • ERIKS:13192275
  • Hersteller:11KW-2P-B35T-IE3-W22XDB-160M/L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'797.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'024.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160M/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.4 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja