Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 1500 U/min, B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22

  • ERIKS:13609943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'203.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'301.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L132M/L
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Nein