Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 160M, Gusseisen

  • ERIKS:12994345
  • Hersteller:12861354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'448.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'565.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1470 rpm
Lastmoment
71.454 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160M
Wirkungsgrad bei 50% Last
91.1 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.6 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja