Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13463859
  • Hersteller:12887978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'244.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'345.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L132M/L
Material
Grauguss
Gewicht
84 kg
PTC Thermistor
Ja