Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 1500 U/min, (=4p), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12764090
  • Hersteller:M11.04FTR16MC3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'146.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'239.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3R
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1479 rpm
Lastmoment
71.1 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160M
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.6 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
91.4 %
Material
Grauguss
Gewicht
113 kg
PTC Thermistor
Ja