Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 1000 U/min, (=6P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687758
  • Hersteller:12881541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'515.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'638.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160L
Wirkungsgrad bei 50% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.5 %
Wellendurchmesser
42 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
350 mm
Material
Grauguss
Gewicht
140 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 160, 6/8P KU

  • ERIKS:12395046
  • Manufacturer:10016918

CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M6 W22, 160/180

  • ERIKS:12395106
  • Manufacturer:11525332

CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 160, 6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395065
  • Manufacturer:11025529

CHF 342.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027