Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 11 kW, 1000 U/min, (=6p), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12764213
  • Hersteller:M11.06FTL16LC3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'413.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'528.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3L
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
978 rpm
Lastmoment
107 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160L
Wirkungsgrad bei 50% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.5 %
Material
Grauguss
Gewicht
140 kg
PTC Thermistor
Ja