Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 750 U/min, (=8p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 112M, Gusseisen

  • ERIKS:12996745
  • Hersteller:1,5KW-8P-B5T-IE3-W22XTB-112M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'459.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'578.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
705 rpm
Lastmoment
20.317 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
79 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
79.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
79.9 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja