CHF 570.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 616.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 705 rpm |
Lastmoment | 20.3 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 79 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 79.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 79.9 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 250 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 43 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 9.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 51.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 279.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 302.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027