Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 750 U/min, (=8P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, Gusseisen

  • ERIKS:12687489
  • Hersteller:12863309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 528.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 570.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
79 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
79.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
79.9 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Grauguss
Gewicht
43 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 73.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Motorflansch, Flansch B5, FF215, OK, W22, 112, B

  • ERIKS:12362805
  • Manufacturer:12362805

CHF 91.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22, 112 RAL6002

  • ERIKS:12395119
  • Manufacturer:10223293

CHF 51.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 112, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395082
  • Manufacturer:10016924

CHF 71.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027