CHF 529.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B34A |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 705 rpm |
Lastmoment | 20.3 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 79 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 79.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 79.9 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 160 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 43 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 51.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 73.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 91.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027