Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 750 U/min, (=8P), B14T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, Gusseisen

  • ERIKS:12687492
  • Hersteller:1,5KW-8P-B14T-IE3-46-W22-112M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
79 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
79.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
79.9 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
43 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Schutzdach W22, 112 RAL6002

  • ERIKS:12395119
  • Manufacturer:10223293

CHF 51.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 112, 6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395062
  • Manufacturer:10083466

CHF 279.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 112, 6/8P KU

  • ERIKS:12395042
  • Manufacturer:10016914

CHF 9.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22, 112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027