CHF 931.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'007.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2875 rpm |
Lastmoment | 4.982 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90S/L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 83 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 85 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 84.5 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |