Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767345
  • Hersteller:M1.52FT90A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2900 rpm
Lastmoment
0.5 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
84.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
84.2 %
Wellendurchmesser
24 mm
Material
Aluminium
Gewicht
19.5 kg
PTC Thermistor
Ja