Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 575 V, 60 Hz, W22, IEC 90S, Gusseisen

  • ERIKS:12402691
  • Hersteller:12258485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2875 rpm
Lastmoment
4.982 Nm
Bemessungsspannung
575 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
85 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
84.5 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Nein