CHF 305.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2885 rpm |
Lastmoment | 4.97 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 82 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 83.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 84.2 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 21.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 63.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 64.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027