CHF 264.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 83 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 85 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 84.5 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 22 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027