Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 90S/L, Gusseisen

  • ERIKS:12962888
  • Hersteller:1,5KW-2P-B34T-IE3-W22XDB-90S/L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 970.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'048.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2875 rpm
Lastmoment
4.982 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
85 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
84.5 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja