CHF 266.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1445 rpm |
Lastmoment | 1.01 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90S/L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 84 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 85 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 85.5 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 20.9 kg |
PTC Thermistor | Ja |