Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 1500 U/min, (=4P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, Gusseisen

  • ERIKS:12687180
  • Hersteller:1,5KW-4P-B34T-IE3-24-W22-90L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
84 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
85.5 %
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
140 mm
Material
Grauguss
Gewicht
23 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395058
  • Manufacturer:10665517

CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 63.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 90 RAL6002

  • ERIKS:12395133
  • Manufacturer:11327920

CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22, 90 RAL6002

  • ERIKS:12395117
  • Manufacturer:10794800

CHF 36.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027