CHF 306.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B14 |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 84 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 86 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 85.5 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 25 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 36.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 64.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027