CHF 273.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3R |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1450 rpm |
Lastmoment | 9.88 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 82 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 84 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 85.3 % |
Material | Grauguss |
Gewicht | 23 kg |
PTC Thermistor | Nein |