Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 1000 U/min, (=6P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, Gusseisen

  • ERIKS:12687355
  • Hersteller:1,5KW-6P-B5T-IE3-24-W22-100L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 349.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
81.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
82.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
82.5 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Grauguss
Gewicht
32 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 100, 2/4/6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395080
  • Manufacturer:10016827

CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 73.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 100, 2/4/6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395060
  • Manufacturer:10681660

CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027