Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 1000 U/min, (=6p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, Aluminium

  • ERIKS:12767496
  • Hersteller:M1.56FL100A3AIE3-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
950 rpm
Lastmoment
15.077 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
81.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
82.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
82.5 %
Material
Aluminium
Gewicht
32 kg
PTC Thermistor
Nein