Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,5 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 100L, Gusseisen

  • ERIKS:12996646
  • Hersteller:13185261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'150.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'243.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
950 rpm
Lastmoment
15.077 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
81.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
82.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
82.5 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja