CHF 350.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 378.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B14 |
Anzahl Pole | 6 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 81.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 82.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 82.5 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 160 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 32 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 73.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 91.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027