Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,1 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 100L, Gusseisen

  • ERIKS:13192497
  • Hersteller:12383888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'378.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'490.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
705 rpm
Lastmoment
14.899 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
73 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
76 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.7 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja