CHF 418.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 452.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.1 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 73 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 76 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 77.7 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 33 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 73.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 41.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027