Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,1 kW, 750 U/min, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687719
  • Hersteller:1,1KW-8P-B35T-IE3-24-W22-100LPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 439.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 475.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
710 rpm
Lastmoment
14.8 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
73 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
76 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.7 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Grauguss
Gewicht
33 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 100 RAL6002

  • ERIKS:12395134
  • Manufacturer:10083014

CHF 16.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22, 100 RAL6002

  • ERIKS:12395118
  • Manufacturer:10665317

CHF 41.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 100, 2/4/6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395060
  • Manufacturer:10681660

CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027