Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,1 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767340
  • Hersteller:M1.12FT80A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2830 rpm
Lastmoment
0.38 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
81 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
83.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
83.5 %
Wellendurchmesser
19 mm
Material
Aluminium
Gewicht
13.5 kg
PTC Thermistor
Ja