Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,1 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 80, Gusseisen

  • ERIKS:13192242
  • Hersteller:1,1KW-2P-B35T-IE3-W22XDB-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 912.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 986.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2830 rpm
Lastmoment
3.712 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
81 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
83.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
83 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja