CHF 305.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.1 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2830 rpm |
Lastmoment | 3.712 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 81 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 83.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 83 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |